MATSUMOTO PLATINUM Generator Inverter Gasoline (Genset Inverter) MGG - 4500 IS 1unit

Rp7.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MGG - 4500 IS
Unit 1unit
Rated Voltage (V) 220
Rated Power (kW) 3.5
Maximum Power (kW) 4.0
Rated Frequency (Hz) 50
Rated Current (A) 15.2
Power Factor 1
Fuel Type Gasoline
Fuel Tank Capacity (L) 10
Phase Number Single Phase
Maximum Environment Temperature (°C) 40
Maximum Altitude (Service Environment) (m) 1000
Starter Electric Starter
Dimensions (mm) 480x400x450
Package Size (mm) 495x415x490
Standard ISO9001:2015
Berat (Kg) 32.0
Tanggal Produk Terdaftar 10 July 2024
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Electric Starter

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan