MATSUMOTO PLATINUM Generator Inverter Gasoline (Genset Inverter) MGG-5500 ISE 1unit

Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MGG-5500 ISE
Unit 1unit
Machine Model Single cylinder, 4-stroke, forced air cooling, OHV
Maximum AC Output (W) 4200
Rated AC Output (W) 3800
Output (KVA) 5
Cylinder (cc) 223
Frequency (Hz) 50/60
Voltage (V) 230
Operating Time (hour) 12 @ 50% Load
Noise Level (dB) 63 @ 7m
Fuel Type Pure Gasoline
Fuel Capacity (L) 10
Oil Capacity 0.55 (SAE 10W-30)
Ignition System Recoil Electric
Dimensions (mm) 605x432x493
Packaging Dimensions (mm) 620x490x565
Standard ISO9001:2015
Berat (Kg) 44.0
Tanggal Produk Terdaftar 10 July 2024
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Inverter Tech
Keyless Remote
Electric Starter, Silent
Fitur
- Performa terbaik
- Mesin yang kuat
- Kebisingan rendah & getaran kecil
- Generator inverter senyap
- Lebih hemat bahan bakar
- Keluaran gelombang sinus yang sempurna
- Lebih ringan & ringkas
- Desain portable & mudah dibawa
- Uji ketahanan 600 jam rentang hidup lebih lama

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan