Taisei Kogyo Suction Strainer SFT-12-150W 1pc
Rp659.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SFT-12-150W |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Caliber Diameter (mm) | Rc1 1/2 |
| Dimensions d (mm) | 124 |
| Dimension L (mm) | 97.5 |
| Types of filter media | Wire mesh (SUS) |
| Filtration Accuracy (mesh) | 150 |
| Dimension B (mm) | 55 |
| Dimension L1 (mm) | 81.5 |
| Dimension L2 (mm) | 16 |
| Standard Flow Rate (L/minute) | 206 |
| M Code | 9967142 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 July 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 December 2025 |
Informasi Produk
Description
This is a tank-mounted filter for general hydraulic oil.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan