Samsung Mesin Washer dan Dryer WD13BB944DGESE AI Ecobubble/Bespoke AI 1unit

#Nomor SKU S042854142
Wishlist
Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WD13BB944DGESE
Unit 1unit
Power Consumption (W) 400-500
Width (mm) 600
Depth (mm) 695
Height (mm) 850
Washing Capacity (kg) 13
Drying Capacity (kg) 8
Color White
Panel Display Al Control
Spin (rpm) 1400
Drumm Type Swirl Plus
Berat (Kg) 88.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 July 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- QuickDrive
- Add Wash
- Air Wash
- AI Wash
- AI Energy Mode
- Auto Dispense
- Digital Inverter Technology
- Drum Clean +
- Eco Bubble Technology
- Bubble Soak
- Door Lock
- Hygiene Steam
- Steam
- Smart Control
- Super Speed 39 Menit
- StayClean Drawer
- VRT+
- Wi-Fi Embedded
- SmartThings App Support
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan