Luxmenn Lampu LED Strip Indoor LUX-IP33-2835 Warm White 10W 1pc

#Nomor SKU S042777595
Wishlist
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LUX-IP33-2835
Unit 1pc
Color Warm White
Power (W) 10/meter
Luminous (Lm) 1100/meter
Dimensions (mm) 8
Voltage (V) DC 12
Material 3M Tape
Lifetime (hour) ≥20000
Beam Angle (°) 120
Color Temperature (Kelvin) 3000
IP Rating IP33
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 03 July 2024
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
LED Strip ini simple dan praktis untuk dipasang, sangat bagus untuk dekorasi plafon drop ceiling, tangga, dekorasi di belakang tv, dibawah cabinet dapper, etc. LED Strip Indoor, flexible dan mudah di pasang. Tidak berkerlip dan tidak mengeluarkan UV dan IR.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan