Luxmenn Lampu Sorot COB (Spotlight) LUX-COB White 7W 1pc

#Nomor SKU S042777519
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LUX-COB
Unit 1pc
Color White
Power (W) 7
Luminous (Lm) 700
Dimensions (mm) Ø105x55
Cut-Out (mm) Ø95
Voltage (V) 85-265
Lifetime (hour) ≥20000
Material Non-Flammable Plastic
Beam Angle (°) 24
Color Temperature (Kelvin) 6000
Fitting Type Klip
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 03 July 2024
Terakhir Diperbaharui 04 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lampu Spotlight COB Luxmenn LED berkualitas tinggi untuk kebutuhan pencahayaan yang praktis, mewah, elegan dan estetik. Dilengkapi dengan heatsink pendingin agar lampu lebih tahan lama. Kepala lampu bisa digerakan kearah samping kiri dan kanan, pendar cahaya lebih fokus dibandingkan dengan BRDL. Bagus untuk pemasangan di hotel, rumah, kantor, mall, panggung, kitchen set, toko, café etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan