Luxmenn Lampu Plafon LED Panel Inbow-Bulat (Downlight) LUX-H850 Tricolor 18W 1pc

#Nomor SKU S042777212
Wishlist
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LUX-H850
Unit 1pc
Color Tricolor
Power (W) 18
Luminous (Lm) 1600
Fitting Type Klip
Voltage (V) 85-265
Dimensions (mm) Ø185x45
Cut-Out (mm) Ø165
Lifetime (hour) ≥20000
Material Non-Flammable Plastic
Beam Angle (°) 120
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 03 July 2024
Terakhir Diperbaharui 04 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Penyebaran cahaya yang lebih maksimal dengan fitur design PCB (Printed Circuit Board). Maka hasil sinar yang bekerja langsung ke bidangnya, dikarenakan posisi chip yang berada ditengah. Lampu Downlight LED Luxmenn Model Simple dan praktis yang gampang digunakan. Optimal untuk penerangan plafon tinggi.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan