Prona Diaphragm Pump R1500 - D2 1pc

#Nomor SKU S042770541
Wishlist
Rp7.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number R1500 - D2
Unit 1pc
Fluid Inlet (inch) 3/8 NPT
Fluid Outlet (inch) 3/8
Maximum Pressure (bar) 7
Air inlet (inch) 1/4 NPT
Max. Operating Pressure Plamar Valve (bar) 1.6
Max. Operating Pressure Low Valve (bar) 0.5
Maximum Flow Rate (GPM) 9.37
Max. Cycles Per Minutes (CPM) 500
Max. Volume Per Cycle (L) 0.08
Maximum Air Consumption (L/minute) 200
Max. Size Solid (mm) 2
Max. Suction Lift (m) 6.4 (Wet), 3.7 (Dry)
Dimensions (cm) 43x28x57.5
Berat (Kg) 3.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan