WESTWARD Vehicle Component Stands 3W931 H-Shape, 0.37 ton Load Capacity Automotive Engine 750 Lb 1unit

#Nomor SKU S042764724
Wishlist
Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3W931
Unit 1unit
UNSPSC 25191704
Standards ANSI/ASME PALD
Features Adapter Arms Hold Engine Secure for Head and Shaft Removal
Overall Height (inch) 36-3/4
Overall Width (inch) 31-1/2
Overall Length (inch) 31-1/2
Frame Material Finish Enamel
Load Capacity (t) 0.37
Base Design H-Shape
Head Rotation (°) 360
Berat (Kg) 24.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Light-duty engine stands hold small engine parts and rotate them into place for reinstallation. Stationary pins hold parts steady during repair.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan