Enerpac Square-Drive Hydraulic Torque Wrenches & Sockets DSX1500 DSX Series L 6 2/5 In 1,400ft-lb, 1,913N-m, 3/4inch Drive 1unit

#Nomor SKU S042756057
Wishlist
Rp189.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DSX1500
Unit 1unit
UNSPSC 27111715
Standards ATEX; CE
Includes DSX1500-08-3/4 in Square Drive Replacement; DSX1500-SA02 Reaction Arm Assembly; ENPD01 Ergonomic Positioning Handle; SWH6A Angled Position Handle
Features 35° Rotation Angle
Maximum Operating Pressure (psi) 10000
Tool Length (inch) 6-13/32
Tool Series DSX
Tool Weight (lbs) 4.8
Tool Height (inch) 3-45/64
Tool Width (inch) 4-13/64
Nominal Torque (ft lbs) 1400 at 10000psi
Nominal Torque (N m) 1913 (at 10000psi)
Pressure Port (inch) 1/4 NPTF
Return Port (inch) 1/4 NPTF
Square Drive Size (inch) 3/4
Berat (Kg) 3.7
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Square-drive hydraulic torque wrenches connect to a hydraulic pump and convert fluid pressure into force for turning fasteners. The pump allows setting the pressure to deliver the required torque to the wrench. The square drive of the wrench accepts interchangeable hydraulic torque wrench sockets to match different-sized nuts and bolts. These wrenches turn the fastener from one end while a backup spanner locks down the other end, so the wrench can tighten or loosen the fastener and not just spin it.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan