SQUARE D Square D QO Load Centers QO124M200P 200A Amps, 120/240V AC 120/240Vac 1unit

Rp9.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number QO124M200P
Unit 1unit
UNSPSC 39121101
For use with Square D QO Circuit Breakers
Width (inch) 14.25
Color Gray
Height (inch) 29.88
Depth (inch) 3-3/4
Standards RoHS Compliant; UL Listed
Phase 1
Amps (A) 200
Voltage (V) 120/240 AC
Special Features Mercury Free
Location Indoor
Maximum Operating Temperature (°F) 104
Minimum Operating Temperature (°F) 23
Circuit Breaker Type QO
Enclosure NEMA Rating 1
Included Enclosure Cover Order Separately
Main Circuit Breaker or Main Lug Main Circuit Breaker
Max. No. of Tandem Breakers 12
Number of Spaces 24
Short Circuit Current Rating (kA) 22
Berat (Kg) 8.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These Square D main breaker load centers distribute the main supply of power and have a main breaker to protect the circuit from overcurrents. They can be converted to a main lug load center with a required lug kit, so they can be used when a remote panel is desired. These load centers have a neutral bar on either side of the bus bars, so compatible AFCI (arc fault circuit interrupter) or GFCI (ground fault circuit interrupter) breakers can plug directly onto the bus and neutral bars without requiring a pigtail connection. These load centers are used with QO series breakers. They can be used at the service entrance in residential, commercial, and industrial applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan