SQUARE D Square D Circuit Breaker Accessories LV426934 Extended Rotary Handle, PowerPact(R) B Circuit Breakers 1unit
Rp11.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LV426934 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 39121601 |
| For use with | PowerPact(R) B Circuit Breakers |
| Accessory Type | Extended Rotary Handle |
| Standards | CCC; EAC ; IEC 60068-2-30; IEC/EN 60947-1 and -2 |
| Number of Poles | None |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 June 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Square D circuit breaker handles and operators allow a panel to be deenergized before it's opened to protect personnel. They can also be used to operate equipment that's housed in a sealed enclosure. These handles and operators mount directly to the face of the breaker or on a panelboard door and enable personnel to disconnect or reinstate power without touching the breaker itself.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20B%20Circuit%20Breakers%201unit/29S042755081-1.jpg)