MULTIFAN Slant-Wall, Cone & Cylinder Exhaust Fans C6E63K1M10338 24 in Blade, 2/3 hp Agricultural 240V 21/32 1unit

#Nomor SKU S042753100
Wishlist
Rp51.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C6E63K1M10338
Unit 1unit
UNSPSC 40101502
Phase 1
Motor Enclosure Totally Enclosed Air Over
Nameplate Voltage (V) 240 AC
Motor Horsepower (HP) 2/3
Motor Speed (rpm) 1085
Number of Blades 5
Blade Material Polypropylene
Frame Material Fiberglass
Blade Diameter (inch) 24
Assembled Unassembled
Frame Finish Polished
Cone Diameter (inch) 35-3/4
For Cut-Out Height (inch) 30-3/4
For Cut-Out Width (inch) 30-3/4
Max. Exhaust Airflow @ 0.000in SP (cfm) 7700
Max. Exhaust Airflow @ 0.100in SP (cfm) 7320
Berat (Kg) 47.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait