MUELLER Refrigeration Packless Diaphragm Valves A14850C Brass, -40°F to 300°F 3/8inch Solderx3/8inch Solder, 5 11/16inch Overall Lg 1unit

Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A14850C
Unit 1unit
UNSPSC 31160000
Standards Pressure Equipment Directive 2014/68/EU; UL/cUL Listed
Overall Height (inch) 2-11/16
Overall Width (inch) 5-11/16
Body Material Brass
Overall Length (inch) 5-11/16
Maximum Operating Temperature (°F) 300
Minimum Operating Temperature (°F) -40
Connection (inch) 3/8 Solderx3/8 Solder
Operating Temperature Range (°F) -40 to 300
For Media Type Gas; Oil
Side 1 Connection Size (inch) 3/8
Side 1 Connection Type Solder
Side 2 Connection Size (inch) 3/8
Side 2 Connection Type Solder
Operating Pressure - Maximum (psig) 700
Valve Shape Straight
For Pipe Size (inch) 3/8
Height to Port Center (inch) 0.62
Manual Actuation Type Handwheel
Packing Type Packless
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These extended inline packless diaphragm valves have extended tubing with solder connections at both ends to install in liquid lines in refrigeration systems.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan