HARTING Rectangular Connector Inserts 9320103001 Han EE, Crimp 16 A Gray 1unit
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 9320103001 |
---|---|
Unit | 1unit |
UNSPSC | 31160000 |
Standards | California Proposition 65; China RoHS; DNV GL; ELV Compliant; EN 60664-1; RoHS Complaint; UL/CSA |
Series | Han EE |
Application | Industrial Connectors |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Current Rating (A) | 16 |
Number of Poles | 10 |
Minimum Mating Cycles | 500 |
Insert Material | Polycarbonate |
Connection Type | Crimp |
Insert Color | Gray |
Voltage Rating (V) | 500; 600 (UL/CSA) |
Connector Gender | Male |
Minimum Insulation Resistance (ohm) | 1.00x10^10 |
Wire Size (sq.mm) | 0.14 to 4; 26 to 12 AWG |
Includes Poles | No |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 June 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 25 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Crimp termination inserts for industrial connectors attach contacts using crimping tools. They make cold welds between conductors and inserts that resist corrosion.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan