Walter Rectangle (L) Indexable Milling Inserts LNGX130730RL55WKP35G Rhomb Negative W/Hole 0.1180inch Corner Radius, 0.3050inch Thick 1unit

#Nomor SKU S042737070
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LNGX130730RL55WKP35G
Unit 1unit
UNSPSC 23171618
Width (inch) 0.4330
Shape Rectangular
ISO Number LNGX130730R-L55
Insert Style LNGX
Manufacturer Grade WKP35G
Chip-Breaker Yes
ANSI Code LNGX130730R-L55
Chip-Breaker Code L55
Insert Size 130730
Finish - Machining TiAlN+TiN
Cutting Edge Length (mm) 13.70
Clearance Angle (°) 0 (zero)
Thickness (inch) 0.3050
Number of Cutting Edges 4
Hole Type With Hole
Rake Negative
Corner Radius (inch) 0.1180
For Toolholder Xtra-Tec Milling Cutters
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan