Walter Rectangle (L) Indexable Milling Inserts LNHX0904PDRL55TWAK15 Rhomb Negative W/Hole 1/64inch Corner Radius, 0.1770inch Thick 1unit
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LNHX0904PDRL55TWAK15 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 23171618 |
| Width (inch) | 0.3350 |
| Shape | Rectangular |
| ISO Number | LNHX0904PDR-L55T |
| Insert Style | LNHX |
| Manufacturer Grade | WAK15 |
| Chip-Breaker | Yes |
| ANSI Code | LNHX0904PDR-L55T |
| Chip-Breaker Code | L55T |
| Insert Size | 0904 |
| Finish - Machining | TiCN+Al2O3+(TiN) |
| Cutting Edge Length (mm) | 9.00 |
| Clearance Angle (°) | 0 (zero) |
| Thickness (inch) | 0.1770 |
| Material - Machining | Carbide |
| Number of Cutting Edges | 2 |
| Hole Type | With Hole |
| Primary Material Application | Cast Iron |
| Primary Material Application ISO Code | K |
| Coating Process | CVD |
| Rake | Negative |
| Corner Radius (inch) | 1/64 |
| Cutting Application | Finishing |
| For Toolholder | Walter BLAXX |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 June 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Indexable%20Milling%20Inserts/Walter%20Rectangle%20(L)%20Indexable%20Milling%20Inserts%20LNHX0904PDRL55TWAK15%20Rhomb%20Negative%20W%2FHole%201%2F64inch%20Corner%20Radius%2C%200_1770inch%20Thick%201unit/98S042736332-1.jpg)