Walter Rectangle (L) Indexable Milling Inserts P454241G67WHH15 Negative W/Hole 0.4720inch Inscribed Circle, 0.1970inch Thick 1unit

#Nomor SKU S042735755
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P454241G67WHH15
Unit 1unit
UNSPSC 23171618
Width (inch) 0.3540
Shape Rectangular
ISO Number P45424-1-G67
Insert Style P45424
Manufacturer Grade WHH15
Chip-Breaker Yes
ANSI Code P45424-1-G67
Chip-Breaker Code G67
Finish - Machining TiAlN
Cutting Edge Length (mm) 12.00
Clearance Angle (°) 0 (zero)
Thickness (inch) 0.1970
Material - Machining Carbide
Number of Cutting Edges 4
Hole Type With Hole
Primary Material Application Hardened Materials
Primary Material Application ISO Code H
Coating Process PVD
Rake Negative
Inscribed Circle (inch) 0.472
Cutting Application Finishing
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan