PHASE-A-MATIC Phase Converters R1 208-240, 208-240 Rotary 1 Hp 208-240V 15A Input, 4.2A Output 1unit

Rp28.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number R1
Unit 1unit
UNSPSC 32101524
Width (inch) 10
Height (inch) 10
Depth (inch) 15
Type Rotary
Input Voltage (V) 208-240 AC
Output voltage (V) 208-240 AC
Output Amps (A) 4.2
Input (A) 15
Input Phase AC Single
Knockout Size (inch) 1
Motor Load Rating (%) 100
Output HP (HP) 1
Output Phase AC Three
Berat (Kg) 14.9
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 25 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Phase converters quickly convert single-phase AC power to 3-phase AC power. Choose from static and rotary phase converters to accommodate any type of system.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan