PHASE-A-MATIC Phase Converters R5 208-240, 208-240 Rotary 5 Hp 208-240V 30A Input, 13.9A Output 1unit
Rp37.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | R5 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 32101524 |
| Width (inch) | 12 |
| Height (inch) | 13 |
| Depth (inch) | 19 |
| Type | Rotary |
| Input Voltage (V) | 208-240 AC |
| Output voltage (V) | 208-240 AC |
| Output Amps (A) | 13.9 |
| Input (A) | 30 |
| Input Phase AC | Single |
| Knockout Size (inch) | 1 |
| Motor Load Rating (%) | 100 |
| Output HP (HP) | 5 |
| Output Phase AC | Three |
| Berat (Kg) | 30.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 June 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Phase converters quickly convert single-phase AC power to 3-phase AC power. Choose from static and rotary phase converters to accommodate any type of system.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan