WIDIA Parallelogram Indexable Milling Inserts XDPT1702SRMM 16.71Mm 0.80mm Corner Radius, 0.1930inch Thick, VSM17 Series 1unit
Rp519.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | XDPT1702SRMM |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 31160000 |
| For use with | VSM17 Series Shoulder Mills |
| Shape | Parallelogram |
| ISO Number | XDPT170408PESRMM |
| Insert Style | XDPT |
| Manufacturer Grade | WK15PM |
| Chip-Breaker | Yes |
| ANSI Code | XDPT1702SRMM |
| Chip-Breaker Code | MM |
| Insert Size | 170408 |
| Finish - Machining | AlOX-SN |
| Cutting Edge Length (mm) | 16.71 |
| Clearance Angle (°) | 15 |
| Thickness (inch) | 0.1930 |
| Material - Machining | Carbide |
| Number of Cutting Edges | 2 |
| Hole Type | 40°to 60° Countersink Hole |
| Primary Material Application | Cast Iron |
| Series | VSM17 |
| Features | MM is a Medium to Heavy-Machining Geometry and is the First Choice for General Purpose and Universal Applications |
| Primary Material Application ISO Code | K |
| Coating Process | PVD |
| Measurement System | Metric |
| Mounting Style | Taper Screw |
| Cutting Direction | Right Hand |
| Width (mm) | 9.6 |
| Insert Holding Type | Taper Screw |
| Included Angle (°) | 75 |
| Chip-Breaker Style | On One Side |
| Corner Radius (mm) | 0.8 |
| Wiper Insert | Yes |
| Lead Angle (°) | 1 ANSI; 89 ISO |
| Rake (°) | 11.65 |
| Mounting Hole Dia. (mm) | 4.4 |
| Through Hole Inside Dia. (mm) | 4.4 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 June 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 05 January 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Use
For Toolholder :VHM17D200Z04S350XD17; VHM17D200Z04S550XD17; VHM17D200Z05S550XD17; VHM17D250Z04S450XD17; VHM17D250Z05S450XD17; VSM17D150Z04S075XD17; VSM17D200Z04S075XD17; VSM17D200Z05S075XD17; VSM17D200Z06S075XD17; VSM17D250Z05S075XD17; VSM17D250Z06S075XD17; VSM17D300Z06S100XD17; VSM17D300Z07S100XD17; VSM17D400Z08S150XD17; VSM17D500Z09S150XD17; VSM17D600Z12S150XD17
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan