WIDIA Parallelogram Indexable Milling Inserts XPHT160408AL 16.00Mm 0.80mm Corner Radius, 0.1835inch Thick, M680 Series 1unit

#Nomor SKU S042723998
Wishlist
Rp579.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number XPHT160408AL
Unit 1unit
UNSPSC 23171618
For use with M680 Series 0°/90°Shoulder Mills
Shape Parallelogram
ISO Number XPHT160408AL
Insert Style XPHT
Manufacturer Grade TN6502
Chip-Breaker Yes
ANSI Code XPHT160408AL
Chip-Breaker Code AL
Insert Size 160408
Finish - Machining TiB2
Cutting Edge Length (mm) 16.00
Clearance Angle (°) 11
Thickness (inch) 0.1835
Material - Machining Carbide
Number of Cutting Edges 2
Hole Type 40°to 60° Countersink Hole
Primary Material Application Steel
Series M680
Primary Material Application ISO Code P
Measurement System Metric
Mounting Style Taper Screw
Cutting Direction Right Hand
Width (mm) 9.8
Insert Holding Type Taper Screw
Included Angle (°) 80
Chip-Breaker Style On One Side
Corner Radius (mm) 0.8
Lead Angle (°) 45
Rake (°) 20
Mounting Hole Dia. (mm) 4.4
Through Hole Inside Dia. (mm) 4.4
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 05 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Use
For Toolholder :
M680D150Z04S075XP16; M680D200Z03S075XP16; M680D200Z04S075XP16; M680D200Z05S075XP16; M680D250Z03S100XP16; M680D250Z05S100XP16; M680D300Z03S100XP16; M680D300Z06S100XP16; M680D400Z04S125XP16; M680D400Z04S150XP16; M680D400Z07S125XP16; M680D400Z08S150XP16; M680D500Z05S150XP16; M680D500Z08S150XP16; M680D600Z06S200XP16; M680D600Z09S150XP16; M680D600Z10S200XP16; M680D800Z12S250XP16

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan