Hunter Office Ceiling Fans 59470 1-Light, 4 Speeds 120Vac 8 to 20ft Max. Mounting Ht 1unit

Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 59470
Unit 1unit
UNSPSC 40101604
Standards ETL
Includes Battery; Remote Control
Series Havoc
Frequency (Hz) 60
Phase 1
Voltage (V) 120 AC
Number of Speeds 4
Number of Blades 3
Blade Material Plastic
Air Flow (CFM) 3944
Fan Mounting Location Ceiling
Blade Diameter (inch) 54
Maximum Ambient Temperature (°F) 104
Environmental Applications Covered Porches; Damp Rated; Patios and Sunrooms
Thermal Protection Auto
Mount Type Angle/Flush/Standard
Maximum Mounting Height (ft) 8 to 20
Reversible Yes
Blade Finish Gloss
Fan Housing Color White
Housing Finish Gloss
Fan Power (W) 54
Light Kit 1-Light
Speed Controllable - Fans Yes
Minimum Mounting Height (ft) 7
Area Covered Cooling Fans (ft²) 400
Berat (Kg) 13.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Decorative office ceiling fans have blade materials and housing finishes that provide an attractive alternative to industrial ceiling fans in offices, residences, and other light-duty settings. They provide cooling without taking up floor space and rotate at low speeds to regulate temperature without disrupting work areas. These cooling fans can mount flush to the ceiling using the included bracket, or they can be suspended from a downrod.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan