YSI Multi-Parameter Meters PRO1030 Multiparameter Handheld Meter, -2.60 to 16.60 Ise/Conductivity 1unit

#Nomor SKU S042710448
Wishlist
Rp28.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PRO1030
Unit 1unit
UNSPSC 41115609
Sub-Category Multiparameter Handheld Meter
Testing Parameter Conductivity; ISE; Salinity; TDS; Temperature
Display Backlit LCD
Operating Temperature Range (°C) -10 to 60
Operating Temperature Range (°F) 14 to 140
Power Source Battery
Memory 5000 Data Sets
Automatic Temperature Compensation Yes
pH Range -2.60 to 16.60
Waterproof IP67
Auto Power OFF Yes
Calibration Yes
ORP Range (mV) -1500 to 1500
Salinity Range (ppt) 0 to 70
ORP Resolution (mV) 1
Salinity Accuracy (%) ±1 of The Reading or 0.1 ppt; Whichever is Greater
Salinity Resolution (ppt) 0.1
pH Accuracy 0.01
Temperature Resolution (°C) 0.1
Temperature Compensation Range (°C) -5 to 55 (0 to 45, DO Compensation Range for mg/L)
Display Temperature Range (°C) -5 to 55
pH Resolution 0.01
Electric Conductivity Range (mS/cm) 0.0 to 200 Each Range
Temperature Accuracy (°C) ±0.2
TDS Range (g/L) 0 to 100 TDS Constant Range 0.30 to 1.00 (0.65 Default)
Electric Conductivity Resolution (mS/cm) 0.0001 to 0.1 (Range Dependent)
TDS Resolution (g/L) 0.0001 to 0.1 (Range Dependent)
Electric Conductivity Accuracy (mS/cm) 0.0001 or 0.1
ORP Accuracy (mV) ±20
TDS Accuracy (g/L) 0 to 100 TDS Constant Range 0.30 to 1.00 (0.65 Default)
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan