JB INDUSTRIES Manifold Gauge Sets 22233 Charging, 2 Valves Wth High Pressure Hose 1unit
Rp5.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 22233 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 23151820 |
| Material | Brass |
| Includes | Kobra High Pressure Hose Set |
| Features | Metal Handles, Revolving Hose Holders |
| Number of Hoses | 3 |
| Number of Valves | 2 |
| Refrigerant Compatibility | R-22; R-404; R-410A |
| Hose Length (inch) | 60 |
| Vacuum Port Size (inch) | 1/4 |
| Gauge Accuracy (%) | ±1.00 |
| Gauges High Side Red | 0 to 600 |
| Gauges Low Side Blue | -30 to 500 |
| Berat (Kg) | 1.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 June 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Mechanical manifold gauge sets test, evacuate, and charge refrigeration and A/C systems. Also referred to as manifold gauges, they have high and low side dial pressure gauges on a manifold with a hanging hook.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan