CHIEF Hydraulic PTO Pumps GPPTOA56S 540Rpm 13 Min Hp 7.4gpm Flow Rate (Max), 5.5cu.in/rev Displacement per Revolution 1unit
Rp17.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GPPTOA56S |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 40151533 |
| Rotation | CCW |
| Maximum Motor Speed (rpm) | 540 |
| Shaft Outer Diameter (inch) | 1-3/8 |
| Discharge Connection Size | SAE 12 |
| Displacement per Revolution (cu.in/rev) | 5.5 |
| Flow Rate (Maximum) (gpm) | 7.4 |
| Horsepower (Minimum) (HP) | 13 |
| Media Intake Connection Size | SAE 16 |
| Number of Shaft Teeth | 6 |
| Maximum Operating Pressure (psi) | 2500 |
| Berat (Kg) | 18.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 June 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Hydraulic PTO (power take-off) use a tractor or other vehicle's engine to generate hydraulic pressure for operating tools (such as mowers) or for watering applications in the agricultural industry.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%205_5cu_in%2Frev%20Displacement%20per%20Revolution%201unit/mcS042686804-1.jpg)