WIDIA Indexable Drill Bit Insert TCF180614HPV38 Nickel/Steel/Titanium, H Seat Size, Drilling 180614 Carbide 1unit
Rp579.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TCF180614HPV38 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 23171618 |
| Finish - Machining | TiN |
| Insert Style | TCF |
| ANSI Code | TCF180614HPV38 |
| Coating Process | PVD |
| Insert Size | 180614 |
| ISO Number | TCF180614HPV38 |
| Manufacturer Grade | WU40PH |
| Material - Machining | Carbide |
| Primary Material Application | Nickel; Steel; Titanium |
| Chip-Breaker | Yes |
| Inscribed Circle (inch) | 0.7100 |
| Number of Cutting Edges | 4 |
| Seat Size | H |
| Primary Material Application ISO Code | P; S |
| Cutting Direction | Right Hand |
| Relief Angle | 11° |
| Corner Radius (mm) | 1.40 |
| Thickness (mm) | 6.50 |
| Width (mm) | 19.2000 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 June 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan