WIDIA Indexable Drill Bit Insert TCF120405ECV36 Aluminum/Brass/Bronze/Copper/Magnesium, E Seat Size, Drilling 120405 Carbide 1unit

#Nomor SKU S042641018
Wishlist
Rp469.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TCF120405ECV36
Unit 1unit
UNSPSC 23171618
Finish - Machining TiB2
Insert Style TCF
ANSI Code TCF120405ECV36
Coating Process PVD
Insert Size 120405
ISO Number TCF120405ECV36
Manufacturer Grade WN10PH
Material - Machining Carbide
Primary Material Application Aluminium, Brass, Bronze, Copper, Magnesium
Chip-Breaker Yes
Inscribed Circle (inch) 0.4730
Number of Cutting Edges 4
Seat Size E
Primary Material Application ISO Code N
Cutting Direction Right Hand
Relief Angle 11°
Corner Radius (mm) 0.50
Thickness (mm) 3.60
Width (mm) 9.8000
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan