WIDIA Diamond Indexable Turning Insert CCMT2151MP CCMT Insert, Neutral, Cermet 1unit
Rp419.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CCMT2151MP |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 23171618 |
| Cutting Application | Turning |
| Insert Code | CCMT21.51 |
| ANSI Code | CCMT2151MP |
| Inscribed Circle (inch) | 1/4 |
| Measurement System | Fractional Inch |
| Thickness (inch) | 3/32 |
| Cutting Direction | Neutral |
| Manufacturer Grade | WP20TT |
| ISO Number | CCMT060204MP |
| Corner Radius (inch) | 1/64 |
| Clearance Angle | 7° |
| Included Angle | 80° |
| Shape | Rhombic |
| Material - Machining | Cermet |
| Chip-Breaker | Yes |
| Rake | Positive |
| Insert Holding Type | 40° to 60° Countersink Hole |
| Chip-Breaker Code | MP |
| Coolant Fed | Non-Coolant Through |
| Secondary Material Application | Aluminium, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper, Steel |
| Secondary Material Application ISO Code | K; N; P |
| Chip-Breaker Style | On One Side |
| Cutting Edge Length (mm) | 6.45 |
| Finish - Machining | Bright (Uncoated) |
| Primary Material Application ISO Code | M; S |
| Insert Style | CCMT |
| Number of Cutting Edges | 4 |
| Primary Material Application | Nickel; Stainless Steel; Titanium |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 June 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan