ERICKSON Tapping Adapter JTC8 5/32 in/#8 Tap Size, 3.33mm Tap Square Size 1unit
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | JTC8 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Compatible with Product Type | J-Series Double Angle Collet Chucks |
| Coolant Fed | Non-Coolant Through |
| Country of Origin | India (subject to change) |
| Overall Length (mm) | 30.16 |
| Tap Size | 5/32 in; #8 |
| Tap Square Size (mm) | 3.33 |
| UNSPSC | 31160000 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 June 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
- The photo is only a reference (illustration) according to its function- Product color refers to the product name and specifications listed on the website
- Products received will be in accordance with the information listed on the website.
Feature
Design of Slots in Back of Collet Acts as a Drive for the Tap Square;Industry Standard Erickson Double-Angle Collet System;Provides Positive Retention for Tapping Applications
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan