MICRO 100 Solid Router Bit RDA30 Fractional Inch, Plain End 1/8 Diamond Cut 1unit

Rp649.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RDA30
Unit 1unit
Country of Origin USA (subject to change)
Cutting Direction - Machining Right Hand
End Mill Application Finishing
End Mill Cutting Type Center Cutting
Finish - Machining Bright (Uncoated)
List Number RDA
Material - Machining Carbide
Material Grade - Machining C2 Micro Grain
Measurement System Fractional Inch
Number of Flutes -
Primary Material Application Composite
Primary Material Application ISO Code O
Router Bit Flute Type Plain End
Single End/Double End Single End
UNSPSC 23172005
Cutter Dia. (inch) 1/8
Length of Cut (inch) 1/2
Overall Length (inch) 1-1/2
Shank Diameter (inch) 1/8
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These carbide router bits have a diamond-cut flute pattern that provide smooth, fast cutting when routing composite workpieces. The diamond-cut flute pattern creates smaller chips than other flute patterns and leaves a smooth finish on the workpiece. These bits are used for routing circuit boards, epoxy resin, aircraft composites, and most plastics and nonmetallic materials.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
- The photo is only a reference (illustration) according to its function
- Product color refers to the product name and specifications listed on the website
- Products received will be in accordance with the information listed on the website.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan