BANJO Polypropylene Pressure Pipe Fitting & Flange M300BRB 3 in x 3 in Fitting Pipe Size, Flange x Hose Barb 200 Psi Coupling 4 7/16 O.D 1unit

#Nomor SKU S042544883
Wishlist
Rp319.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M300BRB
Unit 1unit
Basic Fitting Shape Coupling
Country of Origin USA (subject to change)
Fitting Side A Nominal Pipe Size (inch) 3
Fitting Side A Outside Diameter (inch) 4-7/16
Fitting Side A Type Flange
Fitting Side B Nominal Pipe Size (inch) 3
Fitting Side B Outside Diameter (inch) 3-1/8
Fitting Side B Type Hose Barb
Includes Seal Yes
Produk Manifold Fitting
Manufacturer Part Number M300BRB
Maximum Operating Pressure (psi) 200
Overall Length (inch) 4-7/8
Specific Fitting Shape FlangexHose Barb Adapter
UNSPSC 31160000
Barb Size (inch) 3
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These manifold pipe fittings have a flanged connection on one end and a hose barb connection on the other.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan