ERICKSON Hydraulic Chuck CV50HCSLT06M787 Weldon Flat Shank, CV50 Taper Size Shrink Fit Tool Holder U3 Hsk63A 1unit
Rp26.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CV50HCSLT06M787 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| ANSI Number | CV50HCSLT06M787 |
| Balanced Speed (rpm) | G 6.3@15000 rpm |
| Coolant Fed | Coolant Through |
| Country of Origin | Slovenia (subject to change) |
| For use with | CAT50 Shank Tools |
| Hole Dia. (mm) | 6.00 |
| Mounting Length (mm) | 27.00 |
| Nose Dia. (mm) | 13.50 |
| Overall Length (mm) | 301.60 |
| Projection (mm) | 200.00 |
| Shank Diameter (mm) | 6.00 |
| Shank Type - Machining | Weldon Flat |
| Standards | ANSI B5.50 |
| Style | Slim Line |
| Taper Size | CV50 |
| Tool Depth (mm) | 27.00 |
| UNSPSC | 31160000 |
| Berat (Kg) | 3.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 June 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
- The photo is only a reference (illustration) according to its function- Product color refers to the product name and specifications listed on the website
- Products received will be in accordance with the information listed on the website.
Feature
End Axial Adjustment
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan