ERICKSON Collet Chuck CVKV40BER16250 CAT40 Taper Size, 100.00 mm Projection Shrink Fit Tool Holder U3 1unit

Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CVKV40BER16250
Unit 1unit
ANSI Code CVKV40ER16250
Collet Series ER16
Coolant Fed Coolant Through
Country of Origin Slovenia (subject to change)
Manufacturer Part Number CVKV40BER16250
Nose Dia. (mm) 24.00
Overall Length (mm) 131.75
Projection (mm) 100.00
Standards DIN 6499
Taper Size CAT40
UNSPSC 31160000
Compatible with Product Type Cutting Tools
Shank Diameter (mm) 12
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
- The photo is only a reference (illustration) according to its function
- Product color refers to the product name and specifications listed on the website
- Products received will be in accordance with the information listed on the website.
Feature
Maximum T.I.R. only 0.0001 in
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan