KIMBLE Graduated Cylinder Glass (Gelas Ukur Lab) 20039P100 Borosilicate, 100mL Capacity None 1pack(24pcs)
Rp45.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 20039P100 |
|---|---|
| Unit | 1pack(24pcs) |
| UNSPSC | 41121805 |
| Includes | Polyethylene Stopper |
| Body Material | Borosilicate Glass |
| Special Features | Enlarged Top of the Stopper Protects the Neck If the Cylinder is Knocked Over; Markings Made of Enamel |
| Capacity (ml) | 100 |
| Autoclavable | Yes |
| Sterile/Non-Sterile | Non-Sterile |
| Basic Material | Glass |
| Body Color | Clear |
| Capacity (fl oz) | 3.4 |
| Clarity | Transparent |
| Closure Included | No |
| Graduated | Yes |
| USP Specification | Type II |
| ASTM Specification | E1272 |
| Graduation Increments (ml) | 1 |
| Bumper Included | No |
| Glassware Class | B |
| Body Diameter (mm) | 30 |
| Maximum Graduation (ml) | 100 |
| Minimum Graduation (ml) | 5 |
| Volumetric Calibration | To Contain (TC) |
| Graduation Increments - English (oz) | 0.033 |
| Maximum Graduation - English (oz) | 3.38 |
| Minimum Graduation - English (oz) | 0.169 |
| Berat (Kg) | 5.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 June 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 23 January 2026 |
Informasi Produk
Description
Class B glass graduated cylinders are used for general lab applications when high-precision measurements are not required. They're made of soda lime glass that provides good clarity. Class B glass requires more frequent calibration than Class A glass, and has less chemical and thermal shock resistance.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/KIMBLE%20Graduated%20Cylinder%20Glass%20(Gelas%20Ukur%20Lab)%2020039P100%20Borosilicate%2C%20100mL%20Capacity%20None%201pack(24pcs)/jeS042456698-1.jpg)