ROBERTSHAW Gas Cooking Appliance Controls 4200007 LP/Natural, 150°F to 550°F Thermostat 1/2 In Pipe 150 550 F 1unit

Rp6.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4200007
Unit 1unit
UNSPSC 41112209
Standards ANSI Z21.23; CSA Certified
Includes 4-Way Dials
Series 4200
Application Commercial Cooking Appliances
Compatible with Series Universal
Compatible with Brand Bakers Pride; Consolidated Communications; Franklin Chef; Garland; Hobart; Jade Range; Johnstone Supply; Peerless; PMI; Robertshaw; South Bend Range; Uni-Line; Wolf Range
Maximum Control Temperature (°F) 550
Minimum Control Temperature (°F) 150
Capillary Tube Length (inch) 48
For Fuel Type LP; Natural Gas
Dial Range 150 to 550
Sensing Bulb Diameter (inch) 1/4
Sensing Bulb Length (inch) 8-7/16
Stem Length (inch) 1/2
Gas Connection (inch) 1/2 Pipe
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 27 June 2024
Terakhir Diperbaharui 05 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Gas cooking thermostats are installed into ovens and ranges and measure their internal temperature. This allows them to monitor and maintain the correct temperature for cooking by switching the heating components on and off.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Use
OEM Replacement Part Number :
1010300; 1010301; 1010398; 1010399; 1010401; 1017500; 1017591; 1170193; 146517; 28257; 348568-00001; 348568-1; 41615300100; 4200-033; 4200-C004; 4200-C006; 4202-007; 460-153-A00; 503-000-03; 503-000-05; 722620; F16-646; FDH-1-08-48; FDO-1-02-24; FDO-1-02-48; FDO-1-03-30; FDO-1-04-48; FDO-1-08-36; FDO-1-08-48; FDO-1-09-36; FDO-1-10-30; FDO-1-14-48; FDO-1-15-48; FDO-1-16-24; FDO-1-16-48; FDTS-1-02-24; G-105; M1038A; RS004713; Z597300036; Z597300048; Z597370048; Z597420036; Z597620030; Z750570024; Z802480024; Z802480048; Z88115-48; Z881150048; Z88126-48; Z88152-48; Z881710030; Z881940048; Z881950048

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan