WIDIA Diamond Indexable Milling Inserts CPNT120408T 12.90Mm Carbide 1/2inch Inscribed Circle, 1/32inch Corner Radius 1unit
Rp399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CPNT120408T |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 31160000 |
| For use with | M16 Series Slotting Mills |
| Shape | Rhombic |
| ISO Number | CPNT120408T |
| Insert Style | CPNT |
| Manufacturer Grade | WP35CM |
| Chip-Breaker | Yes |
| ANSI Code | CPNT120408T |
| Insert Size | 09T308 |
| Finish - Machining | Al2O3 |
| Cutting Edge Length (mm) | 12.90 |
| Clearance Angle (°) | 11 |
| Thickness (inch) | 0.1874 |
| Material - Machining | Carbide |
| Number of Cutting Edges | 2 |
| Hole Type | 40°to 60° Countersink Hole |
| Primary Material Application | Cast Iron; Steel |
| Series | M16 |
| Primary Material Application ISO Code | K; P |
| Coating Process | CVD |
| Measurement System | Fractional Inch |
| Mounting Style | Taper Screw |
| Corner Radius (inch) | 1/32 |
| Cutting Direction | Neutral |
| Inscribed Circle (inch) | 1/2 |
| Insert Holding Type | Taper Screw |
| For Toolholder | 12391603800 |
| Included Angle (°) | 80 |
| Chip-Breaker Style | On One Side |
| Secondary Material Application | Stainless Steel |
| Secondary Material Application ISO Code | M |
| Mounting Hole Dia. (inch) | 0.2165 |
| Through Hole Inside Dia. (inch) | 0.2165 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 June 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan