Walter Diamond Indexable Milling Inserts P2020023WKP35S 12.00Mm Carbide 0.2760inch Inscribed Circle, 0.2760inch Corner Radius 1unit

#Nomor SKU S042423355
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P2020023WKP35S
Unit 1unit
UNSPSC 23171618
For use with F2036 Circular Groove Milling Cutter
Shape Rhombic
ISO Number P20200-2.3 WKP35S
Insert Style P20200
Manufacturer Grade WKP35S
Chip-Breaker Yes
ANSI Code P20200-2.3 WKP35S
Chip-Breaker Code D57
Insert Size 2.3
Finish - Machining TiCN+Al2O3+TiCN
Cutting Edge Length (mm) 12.00
Clearance Angle (°) 14
Thickness (inch) 0.134
Material - Machining Carbide
Number of Cutting Edges 2
Primary Material Application Cast Iron; Steel
Primary Material Application ISO Code K; P
Coating Process CVD
Measurement System Metric
Mounting Style Screw Held
Rake Positive
Corner Radius (inch) 0.276
Cutting Direction Right Hand
Inscribed Circle (inch) 0.276
Width (mm) 7
Cutting Application Medium
Insert Holding Type Screw Held
For Toolholder F2036.5.16.090.016; F2036.5.25.130.025; F2036.5.32.140.040; F2036M.0.50.040.063
Chip-Breaker Style 10°Chipbreaker Groove
Wiper Insert Yes
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 June 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan