BISSELL Carpet & Floor Sweepers BGDFS29 29inch Cleaning Path Wd, Manual Walk Behind Polyethylene 1unit
Rp61.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BGDFS29 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 47121612 |
| Width (inch) | 32 |
| Height (inch) | 60 |
| Length (inch) | 37 |
| Includes | Sealed Vacuum Chamber Gear-Driven Fan |
| Features | Multi Stiffness, Dust Free |
| Body Material | Polyethylene |
| Cleaning Path Width (inch) | 29 |
| Hopper Capacity (gal) | 8 |
| Maximum Productivity Area (ft²/hour) | 23573 |
| Sweeper Power Source | Manual |
| Sweeper Product Grouping | Walk Behind Sweeper |
| Sweeping Mechanism | Dual Brush |
| Sweeping Mechanism Material | Polypropylene |
| Berat (Kg) | 31.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 June 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Walk-behind sweepers have a wide cleaning head and a high-capacity receptacle for collecting dust and bulky debris from large surface areas in schools, offices, garages, and other commercial or industrial settings. They're commonly used for cleaning driveways, sidewalks, patios, and decks. As these sweepers are pushed along, their cleaning brush rotates to pick up debris and deposit it in the detachable receptacle. The receptacle has a handle so there's no need to touch the waste when dumping it.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan