DAYCO Automotive V-Belt 15530 11A1345 Auto Industry Number 53inch Outside Lg, 0.44inch Top Wd 1unit

Rp559.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 15530
Unit 1unit
UNSPSC 26111801
Industry Number 11A1345
Outside Length (inch) 53
Top Width (inch) 0.44
Belt Type Cogged
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 June 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dayco heavy-duty cogged V-belts feature 3 plies of impregnated fabric that help resist heat, oil, and grease. Each also features a polyester cord for additional stability and strength. Manufactured to OEM specifications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan