DAYCO Automotive Serpentine Belt 5050378 8PK0960 Industry Number 38.46inch Outside Lg, 0.68inch Top Wd 1unit
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 5050378 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 26111801 |
| Industry Number | 8PK0960 |
| Outside Length (inch) | 38.46 |
| Top Width (inch) | 0.68 |
| Belt Type | Heavy Duty |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 June 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Dayco heavy-duty serpentine belts each feature a transverse groove design to help run cooler, reduce rib cracking, and provide flexural stress relief for increased flexibility in both normal and backside bending. Manufactured to OEM specifications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan