Baldwin Filters Fuel Filters Automotive (Filter Bahan Bakar) BF5816 7-3/32 X 3-11/16 In 4micron, 7 3/32inch Lg 1unit

#Nomor SKU S042395829
Wishlist
Rp429.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BF5816
Unit 1unit
UNSPSC 40161513
Width (inch) 3-11/16
Height (inch) 7-3/32
Length (inch) 7-3/32
Includes I. Gasket; Integral Post Seal
Outside Dia. (inch) 3-11/16
Description/Special Features High Efficiency Secondary Fuel Spin-On
Filter Design Spin-On
Micron Rating (micron) 4
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 27 June 2024
Terakhir Diperbaharui 09 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These fuel filters can help protect engines and fuel system components from the damaging effects of contaminants such as water, fungus and bacteria, precipitates, particulates, and wax.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait