DAYCO Automotive Belts Serpentine Belt 5080895 8PK2275 90.2inch Outside Lg, 1.09inch Top Wd 1unit

Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5080895
Unit 1unit
UNSPSC 26111801
Industry Number 8PK2275
Outside Length (inch) 90.2
Top Width (inch) 1.09
Belt Type Heavy Duty
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 June 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dayco heavy-duty serpentine belts each feature a transverse groove design to help run cooler, reduce rib cracking, and provide flexural stress relief for increased flexibility in both normal and backside bending. Manufactured to OEM specifications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan