WIDIA HANITA High-Performance Finishing Coated Carbide Corner-Radius End Mill 773TE2503ARGTWS15PE AlTiN Finish, 7 Flutes, Cutting Tool 1unit
Rp17.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 773TE2503ARGTWS15PE |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 31160000 |
| Drilling Tool Configuration | Individual |
| End Mill Cutting Type | Non-Center Cutting |
| Finish - Machining | AlTiN |
| List Number | 773T |
| Material - Machining | Carbide |
| Material Grade - Machining | WS15PE |
| Measurement System | Decimal Inch |
| Number of Flutes | 7 |
| Primary Material Application | Hardened Materials, Cast Iron, Stainless Steel, Steel, High-Temp Alloys |
| Primary Material Application ISO Code | S |
| Shank Type - Machining | Straight |
| Single End/Double End | Single End |
| End Mill Style | Corner Radius |
| Corner Radius (inch) | 0.06 |
| Length of Cut (inch) | 4 1/2 |
| Shank Diameter (inch) | 1 |
| Milling Diameter (inch) | 1 |
| Overall Length (inch) | 7 1/2 |
| End Mill Application | Helical Milling; Ramping; Shoulder Milling; Side Milling; Trochoidal Milling |
| Cutting Direction | Right Hand |
| Flute Type | Spiral |
| Material Applications | Cast Iron; Hardened Steel; Heat-Resistant Alloy; Stainless Steel; Steel |
| Secondary Material Application | Cast Iron; Hardened Steel; Stainless Steel; Steel |
| Secondary Material Application ISO Code | H; K; M; P |
| Coolant Fed | Non-Coolant Through |
| Number of Coolant Holes | None |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 June 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan