WALTER VALENITE Modular Drill Bit for General Drilling B4017F20150Z02105R 20.00mm Shank Diameter, 50.00mm Shank Length, 108.00mm Depth 1unit

Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B4017F20150Z02105R
Unit 1unit
UNSPSC 23171618
ANSI Code B4017.F20.15,0.Z02.105R
Depth x Diameter Ratio 7xD
ISO Number B4017.F20.15,0.Z02.105R
Shank Diameter Measurement System Metric
Toolholder Style B4017.F
Cutting Direction Right Hand
Flanged Shank Yes
Flute Length (mm) 120.00
Insert Style P6001; P6002; P6003; P6004
Maximum Drilling Depth (mm) 15.99
Min. Drill Diameter (mm) 15.00
Spiral Direction Right Hand
Shank Diameter (mm) 20.00
Coolant Fed Coolant Through
Overall Length (mm) 190.00
Shank Length (mm) 50.00
Shank Type - Machining Straight
Standards ISO 9767
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 June 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan