Walter Indexable Face Mill F2010UB127Z08000 2.4210inch Overall Length, Non-Coolant Through, Cutter 1unit
Rp22.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | F2010UB127Z08000 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 23153308 |
| Coolant Fed | Non-Coolant Through |
| ANSI Code | F2010.UB.127.Z08.000 |
| Overall Length (inch) | 2.4210 |
| ISO Number | F2010.UB.127.Z08.000 |
| Hub Outside Diameter (inch) | 3.9690 |
| Berat (Kg) | 3.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 June 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
- Basic Body- Excellent Surface Quality When Finishing Thanks to Adjustable Runout
- High Level of Flexibility Thanks to Replaceable Cartridges and Large Diameter Range
- High Metal Removal Rate Even on Low-Performance Machines Due to Soft
- with No Cartridges
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan