OSG General Purpose Finishing Coated Carbide Corner-Radius End Mill 447200013 WXS Finish, 5 Flutes, 1/8 Dia 1unit

#Nomor SKU S042313274
Wishlist
Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 447200013
Unit 1unit
UNSPSC 23172005
Cutting Direction Right Hand
Drilling Tool Configuration Individual
End Mill Application Finishing
End Mill Cutting Type Non-Center Cutting
Helix Angle 30°
List Number 4472
Material - Machining Carbide
Measurement System Fractional Inch
Primary Material Application Cast Iron; Hardened Steel; Stainless Steel; Steel
Primary Material Application ISO Code H; K; M; P
Shank Type - Machining Straight
Single End/Double End Single End
Number of Flutes 5
Finish - Machining WXS
Corner Radius (inch) 1/32
Length of Cut (inch) 3/64
Milling Diameter (inch) 1/8
Overall Length (inch) 2 1/4
Shank Diameter (inch) 1/4
Coolant Fed Non-Coolant Through
Flute Type Spiral
Neck Length (inch) 3/8
Secondary Material Application ISO Code M
Secondary Material Application Cast Iron; Hardened Steel; Stainless Steel; Steel
Neck Diameter (inch) 7/64
Spiral Direction Right Hand
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 June 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The WXS coating on these end mills protects them from wear and provides maximum heat resistance when milling nickel-based alloys and hardened steels with a Rockwell hardness of more than 50 HRC. It is harder and has a higher oxidation temperature than a TiAlN coating.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan