WIDIA HANITA General Purpose Finishing Carbide Corner-Chamfer End Mill D0031200W012 12.00mm Milling Diameter, 12.00mm Length of Cut 1unit
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | D0031200W012 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 31160000 |
| Chamfer Width (inch) | 0.0118 |
| Coolant Fed | Non-Coolant Through |
| Cutting Direction | Right Hand |
| Drilling Tool Configuration | Individual |
| End Mill Application | Finishing |
| End Mill Cutting Type | Center Cutting |
| End Mill Style | Corner Chamfer |
| Finish - Machining | TiAlN |
| Helix Angle | 30° |
| Length of Cut (mm) | 12.00 |
| Material - Machining | Carbide |
| Measurement System | Metric |
| Milling Diameter (mm) | 12.00 |
| Number of Flutes | 3 |
| Overall Length (mm) | 73.00 |
| Primary Material Application | Cast Iron; Stainless Steel; Steel |
| Primary Material Application ISO Code | K; M; P |
| Shank Diameter (mm) | 12.00 |
| Shank Type - Machining | Weldon Flat |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 June 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
The TiAlN coating on these end mills withstands high temperatures and protects them from wear. It allows the end mills to be used at faster speeds than end mills with a bright finish, and it resists cracks and oxidation better than TiN or TiCN coatings.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan