-Profesional and easy for use
-Excellent durability
-Move heavier items
KRISBOW Troli Barang 10548174 Steel 500kg 1unit
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 10548174 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Maximum Loading Capacity (kg) | 500 |
| Material | Steel |
| Wheel Diameter (mm) | 125 |
| Castor Type | Polyurethane |
| Dimensions (cm) | 90x60x91 |
| Berat (Kg) | 18.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 June 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Feature
-Foldable platform hand truck with plastic and steel material.-Four polyurethane wheels
-The handle is more comfortable and practical
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||