Hi-Tec Battery Calcium Type MF (Aki Kering) DIN 72L 1unit
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DIN 72L |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Voltage (V) | 12 |
| AH (20Hr) | 72 |
| RC (minute) | 85 |
| Cold Cranking Amperes SAE | '470 at -18°C |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 278x175x190 |
| Cell Layout | - |
| Terminal Type | 1 |
| Dimension Th (mm) | 190 |
| Berat (Kg) | 16.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 June 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 20 January 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
•Leading Duralife technology, extending car battery life.•Reduce fuel consumption and carbon dioxide emission by more than 5%.
•Micro water loss (40°C water consumption is less than 1g/AH)
Hitec® is the battery brand under Camel Group Co., Ltd. Our high-quality Hitec® batteries are manufactured in Malaysia and China and are increasingly popular among customers in the Middle East, Southeast Asia, and Africa.
Use
The Hitec® car starter battery is widely used in cars, SUVs, minivans, light trucks and other commercial vehicles.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Hi-Tec%20Battery%20Calcium%20Type%20MF%20(Aki%20Kering)%20DIN%2072L%201unit/kcS042262732-1.jpg)